› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori interruttori Emax 2/3 2500A montaggio fisso

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA074591R1
Cod. Produttore 1SDA074591R1
Cod. EAN 8015644785758

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Emax 2, 3
  • Corrente nominale: 2500 A
  • Distanza terminali: orizzontale inferiore
  • Numero pezzi: 3
  • Tipo: kit terminali posteriori
  • Compatibilità: parte fissa e estraibile
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Certificazioni: RoHS II conforme

Descrizione del prodotto

Kit terminali posteriori orizzontali divaricati SHR per interruttori SACE Emax 2, specificamente progettato per la versione E2.2 con portata fino a 2500 A e configurazione a 3 poli. Questo kit comprende componenti robusti e di alta qualità per garantire un collegamento sicuro e affidabile, con viti di serraggio tarate a 8,6 Nm per una perfetta installazione. Ideale per applicazioni elettriche di potenza, assicura una connessione stabile e duratura, facilitando la gestione e la manutenzione degli impianti. Il design modulare permette un montaggio semplice e una compatibilità ottimale con i sistemi Emax 2. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR TERMINALS HORIZONTAL DISTANCE LOWER 3pcs FOR FIXED PART WITHDRAWABLE (INSTALL.) E2.2/3 2500 A

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Emax 3

Kit accessori interruttori Emax 2/3 2500A montaggio fisso