› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori interruttori Emax 2-3, 2000A, installazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA074047R1
Cod. Produttore 1SDA074047R1
Cod. EAN 8015644779801

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT SHR LOW E2.2/3 IU 2000 3PCSINST
  • Corrente nominale: 2000 A
  • Distanza terminali: Orizzontale inferiore
  • Numero pezzi: 3
  • Applicazione: Per installazione fissa
  • Serie: Accessories for Emax 2, Accessories for Emax 3
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Marcatura CE: 2013

Descrizione del prodotto

Kit di terminali posteriori orizzontali divaricati SHR per interruttori E2.2 con portata fino a 2000 A e configurazione a 3 poli. Il kit comprende tre pezzi ed è progettato per garantire una connessione affidabile e sicura nelle applicazioni elettriche industriali. I terminali sono realizzati con materiali resistenti per assicurare durata e prestazioni elevate. Questo accessorio è compatibile con la serie Emax 2 e consente un montaggio semplice e rapido, ottimizzando l'efficienza dell'impianto elettrico. Ideale per installazioni che richiedono una gestione precisa e robusta della distribuzione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR TERMINALS HORIZONTAL DISTANCE LOWER 3pcs FOR FIXED (INSTALL.) E2.2/3 2000 A

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Emax 3

Kit accessori interruttori Emax 2-3, 2000A, installazione industriale