› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori interruttori automatici Emax 2/3 installazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073945R1
Cod. Produttore 1SDA073945R1
Cod. EAN 8015644778781

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT VR UP E1.2/3 W FP 3PCSINST
  • Installazione: Terminali posteriori verticali
  • Componenti: 3 pezzi per parte fissa estraibile
  • Serie: Accessories for Emax 2, Emax 3
  • Conformità: Direttiva RoHS 2011/65/EU
  • Marcatura CE: 2013
  • Norme: EN 60947-1, EN 60947-2, EN IEC 63000
  • Materiale: Componenti compatibili con Emax

Descrizione del prodotto

Kit di accessori per dispositivi elettrici SACE Emax 2 e Tmax XT, specificamente progettato per terminali posteriori orientabili HR/VR e terminali anteriori EF per la parte fissa di dispositivi estraibili. Il kit include componenti per configurazioni a 3 o 4 poli, con viti e supporti adatti alle serie E1.2, XT7 e XT7M. È indicato per interventi di manutenzione e installazione, garantendo un collegamento sicuro e visibilmente messo a terra sia lato alimentazione che lato carico. La struttura modulare facilita l’adattamento e la sostituzione dei terminali mantenendo elevati standard di sicurezza e affidabilità. La piastra isolante è fornita a carico del cliente. Questo kit rappresenta una soluzione versatile e robusta per la gestione dei collegamenti elettrici in quadri di distribuzione e protezione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR TERMINALS VERTICALES UPPER 3pcs FOR FIXED PART WITHDRAWABLE (INSTALL.) E1.2/3

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Emax 3

Kit accessori interruttori automatici Emax 2/3 installazione industriale