› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori interruttore Tmax XT5 400A 4 poli industria

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA104712R1
Cod. Produttore 1SDA104712R1
Cod. EAN 8015644068042

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 400A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo prodotto: Kit conversione mobile
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: XT5
  • Funzione: Ritiro parte mobile
  • Conformità RoHS: Sì
  • Applicazione: Interruttori automatici

Descrizione del prodotto

Kit di trasformazione per interruttori SACE Tmax XT, modello XT5, che consente la conversione da versione fissa a parte mobile estraibile. Progettato per garantire flessibilità e facilità di manutenzione, il kit è adatto per interruttori con corrente nominale di 400A e configurazione a 4 poli. Realizzato con materiali resistenti, assicura un'installazione sicura e affidabile, migliorando la versatilità del sistema elettrico. Questo accessorio è ideale per applicazioni industriali che richiedono elevata sicurezza e rapidità di intervento. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT CONVERSION FOR MOVING PART WITHDRAWABLE FOUR-POLE XT5 400

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori interruttore Tmax XT5 400A 4 poli industria