› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori interruttore magnetotermico 4 poli XT6 800A industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA104716R1
Cod. Produttore 1SDA104716R1
Cod. EAN 8015644068080

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT W MP XT6 4P
  • Tipo: Conversione per parti mobili
  • Numero poli: 4 poli
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Applicazione: Estrazione mobile
  • Compatibilità: Tmax XT6
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Uso: Kit accessorio per interruttori

Descrizione del prodotto

Kit di trasformazione da fisso a parte mobile di estraibile per interruttori SACE Tmax XT serie XT6. Questo kit consente la conversione del circuito da una configurazione fissa a una configurazione mobile estraibile, migliorando la flessibilità e la facilità di manutenzione degli impianti elettrici. È disponibile per versioni a 3 poli e 4 poli e include tutti i componenti necessari per la trasformazione, garantendo un montaggio sicuro e affidabile. Progettato per applicazioni industriali e civili, assicura elevate prestazioni di sicurezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT CONVERSION FOR MOVING PART WITHDRAWABLE FOUR-POLE XT6 800

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori interruttore magnetotermico 4 poli XT6 800A industriale