› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori installazione interruttori Emax 2/3 2000A industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA074045R1
Cod. Produttore 1SDA074045R1
Cod. EAN 8015644779788

Informazioni principali

  • Descrizione: Kit 3 terminali orizzontali
  • Corrente nominale: 2000 A
  • Serie: Accessories for Emax 2, 3
  • Tipo installazione: Fissa (install.)
  • Distanza terminali: Posteriore orizzontale
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Compatibilità RoHS: Conforme RoHS II
  • Marchio CE: Apposto nel 2013

Descrizione del prodotto

Il prodotto AB1SDA074045R1 è un kit di terminali posteriori orizzontali divaricati SHR per interruttori E2.2 con portata fino a 2000 A e configurazione a 3 poli. Questo kit comprende tre pezzi per l'installazione e si caratterizza per la capacità di gestire correnti elevate con sicurezza e affidabilità. I terminali sono progettati per facilitare il collegamento elettrico nei sistemi di distribuzione, garantendo una connessione stabile e duratura. La struttura robusta e la progettazione specifica per la serie E2.2 consentono un'installazione semplice e un'ottima integrazione con gli interruttori ABB, migliorando la gestione e la protezione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR TERMINALS HORIZONTAL DISTANCE UPPER 3pcs FOR FIXED (INSTALL.) E2.2/3 2000 A

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Emax 3

Kit accessori installazione interruttori Emax 2/3 2000A industriale