› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori frontali 4 pezzi per interruttori E1.2/3-XT7-XT7M

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073974R1
Cod. Produttore 1SDA073974R1
Cod. EAN 8015644779078

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT F E1.2-XT7-XT7M F 4PCS
  • Funzione: Front terminals 4 pezzi
  • Compatibilità: Per E1.2/3-XT7-XT7M
  • Serie: Accessories for Emax 2, Emax 3, XT
  • Conformità: Direttiva RoHS 2011/65/EU
  • Marcatura CE: Anno 2013
  • Norme: EN 60947-1, EN 60947-2, EN IEC 63000
  • Materiali: Componenti in lega rame e acciaio

Descrizione del prodotto

Kit di terminali anteriori F progettati per interruttori fissi delle serie E1.2, XT7M e XT7. Questo kit comprende 4 pezzi specifici per il collegamento sicuro e affidabile di interruttori con un numero di poli pari a 4. I terminali sono realizzati per garantire una connessione stabile con viti di serraggio con coppia di 18 Nm, supportando cavi con dimensioni variabili da 10 a 20 mm a seconda del tipo di terminale. Il design modulare consente un'installazione semplice e precisa, assicurando la massima efficienza nella distribuzione elettrica e la compatibilità con i sistemi SACE Emax 2 e Tmax XT. Questi accessori sono ideali per applicazioni industriali che richiedono elevata affidabilità e sicurezza nei circuiti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS 4pcs FOR FIXED E1.2/3-XT7-XT7M

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Emax 3 / Accessories for XT

Kit accessori frontali 4 pezzi per interruttori E1.2/3-XT7-XT7M