Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA066897R1
Cod. Produttore
1SDA066897R1
Cod. EAN
8015644008017

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: KIT ES XT3 3PCS
  • Terminali anteriori divaricati per XT3
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Coppia serraggio 8 Nm (XT3)
  • Distanza frontale estesa
  • Materiale: CuAl terminali
  • Tensione nominale > 440 V
  • Compatibilità interruttori fissi

Documentazione tecnica

Kit terminali anteriori divaricati ES per interruttori fissi della serie SACE Tmax XT3, composto da 3 pezzi. Questi terminali frontali sono progettati per garantire un collegamento sicuro e affidabile nei circuiti elettrici a 3 poli, con fori per il fissaggio e una struttura robusta per facilitare l'installazione su interruttori fissi. Realizzati con materiali resistenti, assicurano una connessione stabile e duratura, migliorando la gestione dei cablaggi nei quadri elettrici. Ideali per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono componenti di alta qualità e prestazioni elevate. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXTENDED FRONT TERMINALS DISTANCE 3pcs XT3

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax XT

Produttore

ABB

Kit accessori collegamento elettrico 3 pezzi XT3 industriale