›

Kit accessori elettrici 400A IEC per distribuzione potenza industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA104778R1
Cod. Produttore 1SDA104778R1
Cod. EAN 8015644068707

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tensione nominale: 400A IEC
  • Terminali posteriori: Orizzontali/Verticali
  • Numero pezzi: 4
  • Compatibilità: Parte fissa XT5
  • Conformità: RoHS II
  • Materiale terminali: Leghe di rame e alluminio
  • Standard: IEC

Descrizione del prodotto

Kit di terminali posteriori HR/VR per parte fissa XT5, progettati per applicazioni con corrente nominale fino a 400A e configurazione a 4 poli. Questo kit comprende quattro pezzi conformi alla normativa IEC, ideali per il collegamento sicuro e affidabile dei circuiti elettrici nei sistemi di protezione e distribuzione. I terminali sono adatti per montaggio su interruttori automatici della serie Tmax XT, garantendo facilità di inserimento ed estrazione, migliorando la versatilità e la manutenzione degli impianti elettrici. La struttura robusta e i materiali utilizzati assicurano elevata resistenza meccanica e ottime prestazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR TERMINALS HORIZONTAL/VERTICAL 4pcs FOR FIXED PART XT5 400A IEC

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori elettrici 400A IEC per distribuzione potenza industriale