›

Kit accessori connessione cavi CuAl 35-150mm² XT3 3pz

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066274R1
Cod. Produttore 1SDA066274R1
Cod. EAN 8015644001841

Informazioni principali

  • Terminali frontali per cavi
  • Sezione cavi: 1x35...150mm²
  • Materiali: rame e alluminio
  • Confezione: 3 pezzi
  • Compatibilità: Tmax XT3
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Applicazione: morsetti FC CuAl
  • Utilizzo: connessioni elettriche

Descrizione del prodotto

Kit terminali frontali FC CuAl per cavi in rame e alluminio, compatibile con interruttori SACE Tmax serie XT3. Questo kit include 3 pezzi adatti per sezioni di cavo da 35 a 150 mm², progettati per garantire un collegamento sicuro e affidabile. I terminali sono realizzati per accogliere cavi sia rigidi che flessibili in rame e alluminio, con una gamma di dimensioni che varia da 1 mm² a 150 mm², assicurando versatilità nell'installazione. La coppia di serraggio consigliata è di 10 Nm per garantire una connessione stabile e duratura. Il design frontale facilita l'installazione e la manutenzione, ottimizzando l'efficienza del cablaggio elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM 1x35...150mm2 3pcs XT3

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori connessione cavi CuAl 35-150mm² XT3 3pz