Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA104747R1
Cod. Produttore
1SDA104747R1
Cod. EAN
8015644068394

Informazioni di prodotto

KIT FC CuAl 1x35…185mm2 XT5 4pcs

Documentazione tecnica

Kit di terminali anteriori FC CuAl per cavi in rame e alluminio, progettati per il montaggio su interruttori SACE Tmax XT. Adatto per cavi con sezione da 35 a 185 mm² (equivalente a 4 AWG fino a 350 kcmil), consente connessioni affidabili e sicure sia per conduttori rigidi che flessibili. Il kit include 4 pezzi ed è specificamente dimensionato per un serraggio ottimale con coppia di 23 Nm, garantendo una perfetta tenuta elettrica e meccanica. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono terminali frontali robusti e di alta qualità, compatibili con sistemi di protezione e distribuzione di potenza. (Informazioni tratte dal documento tecnico SACE Tmax XT, pagine 1 e 4) Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM 1x35...95mm2 4pcs XT5

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax XT

Produttore

ABB

Kit accessori collegamento rame-alluminio 35-185mm² XT5 interruttori Tmax