›

KIT accessori collegamento elettrico CuAl 35-185mm² XT5 3pz

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA104746R1
Cod. Produttore 1SDA104746R1
Cod. EAN 8056221026826

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT FC CUAL 1X35...185MM2 XT5 3PCS
  • Terminali frontali rame-alluminio
  • Sezione cavi 1x35...185 mm²
  • Numero pezzi 3
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità Tmax XT2-XT4-XT5
  • Tipo kit terminali di connessione
  • Materiale leghe rame-alluminio

Descrizione del prodotto

Kit terminali anteriori FC CuAl per cavi in rame e alluminio, progettati per la serie SACE Tmax XT, in particolare per la versione XT5. Il kit comprende tre pezzi per configurazioni a 3 poli, adatti per cavi con sezione da 35 a 185 mm² (4 AWG fino a 350 kcmil). I terminali consentono un collegamento affidabile e sicuro, con coppia di serraggio di 23 Nm per cavi da 70 a 185 mm² e 13,5 Nm per cavi da 35 a 50 mm². Sono compatibili con cavi flessibili e rigidi in rame o alluminio, garantendo una connessione stabile e duratura. Ideali per applicazioni elettriche che richiedono connessioni frontali efficienti e di alta qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM 1x35...95mm2 3pcs XT5

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax XT

KIT accessori collegamento elettrico CuAl 35-185mm² XT5 3pz