› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori collegamento cavi CuAl 35-70mm² per Tmax XT2

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA067176R1
Cod. Produttore 1SDA067176R1
Cod. EAN 8015644010904

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Connessione per cavi 2x35...70mm²
  • Materiale terminali rame-alluminio
  • Quantità 4 pezzi
  • Compatibile con Tmax XT2
  • Terminali frontali
  • Conforme direttiva RoHS II
  • Adatto per interruttori modulari

Descrizione del prodotto

Il kit FC CuAl esterno è un set di terminali esterni progettati per il collegamento di cavi di rame e alluminio nei modelli di interruttori SACE Tmax XT1, XT2, XT3 e XT4. Questo kit è specificamente indicato per cavi con sezioni da 2x35 mm² fino a 70 mm², garantendo una connessione affidabile e sicura. I terminali sono realizzati per adattarsi perfettamente ai morsetti degli interruttori, con una capacità di serraggio calibrata (ad esempio 6 Nm per XT1) per assicurare un fissaggio ottimale senza danneggiare i conduttori. Il kit supporta cavi flessibili e rigidi in rame e alluminio, con una gamma di sezione minima e massima ben definita, ed è adatto per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni elettriche e meccaniche. È importante fissare i cavi al quadro prima di serrare i morsetti, con setti di ancoraggio a cura del cliente, per garantire la sicurezza dell’installazione. Questo kit rappresenta una soluzione versatile ed efficiente per il cablaggio esterno degli interruttori Tmax XT, ottimizzando la gestione dei cavi e assicurando un’installazione conforme alle normative di sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM 2x35...70mm2 4pcs XT2

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori collegamento cavi CuAl 35-70mm² per Tmax XT2