› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori cavi CuAl 185-300mm² per interruttori XT5

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA104745R1
Cod. Produttore 1SDA104745R1
Cod. EAN 8056221026819

Informazioni principali

  • Terminali frontali per cavi Cu/Al
  • Sezione cavi: 1x185-300 mm²
  • 4 pezzi per kit
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibile con interruttori Tmax XT
  • Materiale: lega rame-alluminio
  • Montaggio rapido e sicuro
  • Adatto per cablaggi industriali

Descrizione del prodotto

Kit di terminali anteriori FC CuAl progettato per il collegamento di cavi in rame e alluminio con sezione compresa tra 185 e 300 mm², compatibile con la serie Tmax XT5. Questo kit comprende quattro pezzi specifici per configurazioni a 4 poli, garantendo una connessione affidabile e sicura. I terminali anteriori sono realizzati per assicurare un'installazione semplice e robusta, con un serraggio ottimale a 23 Nm, adatto sia per conduttori flessibili che trefolati. La soluzione è ideale per applicazioni elettriche che richiedono elevate prestazioni di connessione e resistenza meccanica, mantenendo la compatibilità con gli interruttori modulari della serie Tmax XT. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM 1x185...300mm2 4pcs XT5

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori cavi CuAl 185-300mm² per interruttori XT5