›

Kit accessori 6pz terminali frontali protezione elettrica XT1

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066851R1
Cod. Produttore 1SDA066851R1
Cod. EAN 8015644005948

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT F XT1 6PCS
  • Compatibilità: Accessori Tmax XT
  • Terminali: Frontali, 6 pezzi
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiali: Componenti conformi RoHS
  • Applicazione: Interruttori Tmax XT
  • Tipo: Kit terminali frontali

Descrizione del prodotto

Il prodotto è un kit di accessori per i terminali frontali fissi della serie SACE Tmax XT, specificamente per il modello XT1. Questo kit comprende 6 pezzi ed è progettato per l'installazione su dispositivi con 3 poli, come indicato dall'adattabilità per il numero di poli (3). I terminali anteriori fissi sono realizzati per garantire un collegamento sicuro e stabile dei cavi elettrici, con una coppia di serraggio consigliata di 6 Nm (53 Lb in) per XT1, come mostrato nelle istruzioni di montaggio e nelle immagini tecniche. Questo kit è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione nel collegamento dei circuiti, assicurando un'efficiente trasmissione di corrente e una lunga durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS 6pcs XT1

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori 6pz terminali frontali protezione elettrica XT1