› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori 6pz terminali frontali per interruttori Tmax XT3

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066875R1
Cod. Produttore 1SDA066875R1
Cod. EAN 8015644694807

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT EF XT3 6PCS
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Terminali frontali estesi 6 pezzi
  • Compatibile con serie Tmax XT
  • Materiali conformi a Direttiva RoHS II
  • Componenti con piombo limitato (esenzioni RoHS)
  • Utilizzo in interruttori modulari
  • Applicazione: accessori per circuit breaker

Descrizione del prodotto

Kit di accessori EF XT3 composto da 6 pezzi, progettato per l'uso con interruttori automatici SACE Tmax XT, in particolare per le versioni XT1, XT2, XT3 e XT4. Questo kit include terminali anteriori prolungati fissi, che consentono un collegamento elettrico affidabile e sicuro, ottimizzando la connessione frontale. Il prodotto è adatto per un numero di poli pari a 3 e garantisce una perfetta integrazione con le apparecchiature Tmax XT, migliorando la funzionalità e la versatilità degli impianti elettrici. Le immagini mostrano chiaramente la configurazione dei terminali e il loro utilizzo, evidenziando l'ergonomia e la facilità di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXTENDED FRONT TERMINALS 6pcs XT3

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori 6pz terminali frontali per interruttori Tmax XT3