› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Kit accessori 6 pezzi per interruttori Tmax T7-T7M-X1 installazione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063110R1
Cod. Produttore 1SDA063110R1
Cod. EAN 8015644656539

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT ES T7-T7M-X1 6PCS
  • Distanza terminali: Estesa
  • Numero pezzi: 6
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: T7, T7M, X1
  • Materiali: Componenti in lega di rame e acciaio
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Applicazione: Accessori per interruttori Tmax

Descrizione del prodotto

Kit di accessori per interruttori Tmax, composto da terminali anteriori prolungati e divaricati fissi per modelli T7, T7M e X1. Questo kit include sei pezzi progettati per facilitare il collegamento elettrico su tre poli, garantendo una connessione sicura e affidabile. I terminali sono realizzati per assicurare una perfetta compatibilità con la serie Tmax, offrendo resistenza meccanica e facilità di montaggio grazie alle viti di serraggio con coppie specifiche di 18 Nm e 2,5 Nm. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti robusti e di alta qualità per la distribuzione e protezione dell’energia. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXETENDED FRONT TERMINALS DISTANCE 6pcs T7-T7M-X1

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori 6 pezzi per interruttori Tmax T7-T7M-X1 installazione elettrica