› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori 4pz per interruttori E1.2/3-XT7 serie Emax

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073980R1
Cod. Produttore 1SDA073980R1
Cod. EAN 8015644779139

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT ES E1.2-XT7/XT7M F 4PCS
  • Funzione: Distanza terminali frontali estesa
  • Numero pezzi: 4 pezzi
  • Compatibilità: Fissaggio E1.2/3-XT7/XT7M
  • Serie: Accessories for Emax 2, 3, XT
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Materiale: Componenti con piombo limitato
  • Utilizzo: Accessori per interruttori

Descrizione del prodotto

Kit di accessori per interruttori fissi ABB SACE Emax 2 e Tmax XT, specificamente progettato per modelli E1.2 - XT7M - XT7. Il kit comprende terminali anteriori prolungati di tipo EF o terminali anteriori prolungati divaricati ES, disponibili per configurazioni a 3 o 4 poli. Questi accessori migliorano la connessione e l’installazione degli interruttori, garantendo una maggiore affidabilità e facilità di montaggio. Il kit è fornito con l’interruttore e consente un collegamento sicuro con coppie di serraggio specifiche per ogni componente, assicurando prestazioni ottimali nel campo dell’impiantistica elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXTENDED FRONT TERMINALS DISTANCE 4pcs FOR FIXED E1.2/3-XT7/XT7M

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Emax 3 / Accessories for XT

Kit accessori 4pz per interruttori E1.2/3-XT7 serie Emax