› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori 4 pezzi terminali frontali XT3 per installazione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066858R1
Cod. Produttore 1SDA066858R1
Cod. EAN 8015644007614

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT F XT3 4PCS
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Terminali frontali: 4 pezzi
  • Compatibilità: Con Tmax XT3
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Applicazione: Accessori per interruttori
  • Montaggio: Frontale

Descrizione del prodotto

Il kit F XT3 4PCS è un accessorio specifico per la gamma di interruttori SACE Tmax XT, progettato per il collegamento elettrico su 4 poli. Questo kit è caratterizzato da terminali anteriori fissi, ideali per garantire connessioni stabili e sicure. È adatto per applicazioni con interruttori della serie XT3, assicurando compatibilità e affidabilità elevate. La struttura del kit permette un fissaggio ottimale con coppie di serraggio precise, pari a 8 Nm, per una connessione robusta. Questo accessorio è essenziale per realizzare impianti elettrici che richiedono un collegamento efficiente e durevole, contribuendo alla protezione e gestione ottimale dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS 4pcs XT3

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori 4 pezzi terminali frontali XT3 per installazione elettrica