› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori 4 pezzi per interruttori Tmax XT5 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA104739R1
Cod. Produttore 1SDA104739R1
Cod. EAN 8015644068318

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT ES XT5 4PCS
  • Distanza terminali: Estesa anteriore 4 pezzi
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: Per interruttori Tmax XT5
  • Materiali: Componenti conformi RoHS II
  • Applicazione: Accessori interruttori modulari
  • Montaggio: Facile installazione
  • Funzione: Aumento distanza terminali

Descrizione del prodotto

Il kit ES XT5 è un set di accessori progettati per l'interruttore fisso/parte fissa della serie SACE Tmax XT. Comprende terminali anteriori divaricati, ideali per connessioni elettriche affidabili e sicure su interruttori a 3 o 4 poli. Questi terminali permettono un collegamento efficace dei cavi, migliorando la distribuzione della corrente e garantendo una connessione stabile. Il kit include inoltre elementi di fissaggio e protezione per assicurare un montaggio semplice e duraturo. È adatto per applicazioni con tensioni elevate, con particolare attenzione alla sicurezza e alla facilità di installazione, rendendolo un componente essenziale per impianti elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXTENDED FRONT TERMINALS DISTANCE 4pcs XT5

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori 4 pezzi per interruttori Tmax XT5 industriale