› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori 4 pezzi frontali per interruttori Tmax XT5

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA104731R1
Cod. Produttore 1SDA104731R1
Cod. EAN 8015644068233

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT F XT5 4PCS
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Terminali frontali: 4 pezzi
  • Compatibilità: Tmax XT XT2-XT4-XT5
  • Materiale: Alluminio e rame
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Applicazione: Accessori per interruttori
  • Montaggio: Frontale

Descrizione del prodotto

Kit di accessori frontali F per interruttori SACE Tmax XT, progettato per l'installazione su apparecchi con 4 poli. Questo kit comprende quattro pezzi specifici che facilitano il collegamento e il fissaggio dei terminali anteriori, garantendo una connessione sicura e affidabile. È indicato per applicazioni con tensioni superiori a 500 V, con fori di fissaggio M10x25 e dimensioni di collegamento che assicurano compatibilità e robustezza. L'accessorio è fondamentale per ottimizzare la funzionalità degli interruttori Tmax XT, migliorando l'accessibilità e la gestione dei collegamenti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS 4pcs XT5

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori 4 pezzi frontali per interruttori Tmax XT5