›

Kit accessori 3pz per montaggio e collegamento Tmax XT6

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA104740R1
Cod. Produttore 1SDA104740R1
Cod. EAN 8056221044943

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT ES SUP XT6 3PCS
  • Distanza terminali: Estesa frontale
  • Numero pezzi: 3 unità
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: Per Tmax XT6
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Materiale terminali: CuAl e Cu
  • Applicazione: Accessori per interruttori

Descrizione del prodotto

Terminali anteriori prolungati divaricati per interruttore fisso/parte fissa XT6, progettati per garantire un collegamento affidabile e sicuro. Il kit comprende tre pezzi, specificamente realizzati per applicazioni a 3 poli, con un design a forma a V che facilita il cablaggio e l'installazione. Questi terminali frontali sono ideali per estendere le connessioni nei circuiti elettrici fissi, assicurando una distribuzione ottimale della corrente e una maggiore durata nel tempo. La costruzione robusta e la compatibilità con l'interruttore XT6 li rendono componenti essenziali per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXTENDED FRONT TERMINALS DISTANCE 3pcs UPPER XT6

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori 3pz per montaggio e collegamento Tmax XT6