Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA117035R1
Cod. Produttore
1SDA117035R1
Cod. EAN
8056221091718

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: KIT HR XT7-XT7M 3PCS SUP CONFIGURAT
  • Applicazione: Terminali orizzontali posteriori
  • Numero pezzi: 3 componenti
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tipo montaggio: Fissaggio superiore
  • Compatibilità: XT7 / XT7M
  • Materiale: Conforme RoHS II
  • Uso: Accessori per interruttori

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

KIT HR XT7-XT7M composto da 3 pezzi di supporto configurati per l'installazione e l'accessoristica dei circuit breaker. Progettato come accessorio per la serie Tmax XT, garantisce compatibilità e affidabilità nel montaggio. Il kit è indicato per applicazioni elettriche che richiedono componenti di alta qualità e precisione, assicurando una connessione sicura e duratura. Realizzato con materiali conformi alle normative RoHS, è adatto per ambienti industriali e civili dove è necessario un controllo efficiente e sicuro dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR HORIZONTAL TERMINALS UPPER 3pcs FOR FIXED XT7/XT7M (INSTALL.)

Serie

Accessories for Tmax XT

Produttore

ABB

KIT terminali orizzontali superiori 3pz per interruttori XT7/XT7M installazione elettrica