›

Kit accessori 3 pezzi per interruttori Tmax XT6 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA113127R1
Cod. Produttore 1SDA113127R1
Cod. EAN 8056221031875

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT ES INF XT6 3PCS
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Distanza terminali: Estesa frontale
  • Numero pezzi: 3 componenti
  • Compatibilità: Tmax XT6
  • Materiale: Metallo e plastica
  • Funzione: Prolunga terminali
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Kit di terminali anteriori prolungati divaricati per interruttore fisso/parite fissa XT6 a 3 poli. Il kit include tre pezzi di terminali a forma di V, progettati per facilitare il collegamento e il fissaggio dei cavi all'interruttore. Questi terminali sono realizzati per garantire una connessione affidabile e sicura, ottimizzando la distribuzione elettrica e migliorando la gestione dei collegamenti nei quadri elettrici. L'accessorio è ideale per installazioni che richiedono un fissaggio stabile e una migliore accessibilità ai punti di collegamento. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXTENDED FRONT TERMINALS DISTANCE LOWER 3pcs XT6

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori 3 pezzi per interruttori Tmax XT6 industriale