› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori 3 pezzi per interruttori Tmax XT5 installazione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA104738R1
Cod. Produttore 1SDA104738R1
Cod. EAN 8015644068301

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT ES XT5 3PCS
  • Distanza terminali frontali: estesa 3 pezzi
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: per Tmax XT2, XT4, XT5
  • Materiale terminali: rame-alluminio
  • Conformità: direttiva RoHS II 2011/65/EU
  • Applicazione: accessorio per interruttori Tmax
  • Componenti: 3 pezzi kit estensione

Descrizione del prodotto

Kit di accessori composto da tre terminali anteriori divaricati per interruttore fisso o parte fissa della serie XT5. I terminali sono progettati per garantire un collegamento sicuro e affidabile su interruttori a 3 poli, con fissaggi a vite per una tenuta ottimale. Il kit è indicato per applicazioni elettriche che richiedono terminali frontali separatori, facilitando l’installazione e la manutenzione degli interruttori fissi. La dotazione comprende anche elementi di fissaggio e coperture protettive, assicurando una protezione adeguata e conformità alle specifiche tecniche della serie Tmax XT di ABB. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXTENDED FRONT TERMINALS DISTANCE 3pcs XT5

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori 3 pezzi per interruttori Tmax XT5 installazione elettrica