› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

KIT 5 STAFFE IN PLASTICA + 5 VITI

Cod. Rexel L198904
Cod. Produttore 98904
Cod. EAN 8056534962293

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT 5 STAFFE PLASTICA
  • Viti incluse: 5 pezzi
  • Materiale: Plastica resistente
  • Applicazione: Supporto accessori
  • Serie: Linea Light Group
  • Uso: Installazione LED
  • Compatibilità: Versatile
  • Efficienza: Alta durata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: KIT 5 STAFFE IN PLASTICA + 5 VITILinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
KIT 5 STAFFE IN PLASTICA + 5 VITI