› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

KIT 5 STAFFE IN METALLO + 5 VITI

Cod. Rexel L198944
Cod. Produttore 98944
Cod. EAN 8056534962279

Informazioni principali

  • Tipo: KIT 5 staffe + viti
  • Materiale: Metallo resistente
  • Quantità: 5 staffe e 5 viti
  • Fissaggio: Stabile e duraturo
  • Installazione: Rapida e semplice
  • Applicazioni: Elettriche varie
  • Design: Funzionale e solido
  • Serie: L198944

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il kit è composto da cinque robuste staffe in metallo e cinque viti, progettato per garantire un fissaggio sicuro e duraturo. Realizzato in materiale metallico di alta qualità, questo kit offre una soluzione ideale per diverse applicazioni elettriche. Le staffe sono progettate per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, assicurando stabilità e supporto. Le viti incluse sono perfettamente compatibili con le staffe, facilitando l'installazione e garantendo un assemblaggio rapido e senza problemi. Questo kit rappresenta un'opzione versatile e pratica per chi cerca componenti affidabili per la propria installazione elettrica. Con un design funzionale e una costruzione solida, è l'accessorio perfetto per ogni progetto di montaggio.
KIT 5 STAFFE IN METALLO + 5 VITI