›

KIT 5 STAFFE IN METALLO + 5 VITI

Cod. Rexel L198931
Cod. Produttore 98931
Cod. EAN 8056534962248

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT 5 STAFFE IN METALLO + 5 VITI
  • Materiale: Metallo resistente
  • Componenti: 5 staffe + 5 viti
  • Applicazione: Supporto elettrico
  • Fissaggio: Stabile e sicuro
  • Montaggio: Facile e preciso
  • Durata: Alta resistenza
  • Serie: L198931

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit composto da cinque staffe in metallo resistenti e cinque viti per un fissaggio sicuro e stabile. Questo set è ideale per applicazioni elettriche che richiedono supporti robusti e affidabili, garantendo durata nel tempo e facilità di installazione. Le staffe in metallo offrono una solida struttura di supporto, mentre le viti incluse assicurano un montaggio preciso e duraturo.
KIT 5 STAFFE IN METALLO + 5 VITI