Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
SH8070731
Cod. Produttore
8070731
Cod. EAN
3800238070731

Informazioni di prodotto

Shelly 1PM Gen4 4-pack
Descrizione del produttore: Shelly 1PM Gen4 è un dispositivo compatto e versatile progettato per il controllo intelligente degli impianti elettrici. Permette di monitorare il consumo energetico in tempo reale e di gestire carichi elettrici fino a 16A con precisione e affidabilità. Grazie alla sua compatibilità con le principali piattaforme di automazione domestica, offre un controllo remoto semplice e intuitivo tramite app. Il design modulare facilita l’installazione in spazi ridotti, rendendolo ideale per l’integrazione in impianti esistenti. Questo prodotto è la soluzione perfetta per chi desidera ottimizzare l’efficienza energetica e migliorare la gestione degli impianti elettrici domestici o commerciali.

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base

colore

Rosso

Tipologia

Relè

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

16 A

numero di canali

1

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Universale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

ingresso stazione secondaria

utilizzabile con segnalatore di movimento

utilizzabile con tasto radio

utilizzabile con segnalatore di presenza

utilizzabile con tasto

utilizzabile con interruttore a tempo/timer

Tipo superficie

Opaco

Supporto disponibile IFTTT

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

Compatibile con Apple HomeKit

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

Shelly 1PM Gen4 4-pack dispositivo controllo intelligente consumo energia 16A casa ufficio