Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
SH5261811
Cod. Produttore
5261811
Cod. EAN
3800235261811

Informazioni di prodotto

Shelly 1PM Gen3 4-pack
Descrizione del produttore: Il dispositivo Shelly 1PM Gen3 è un interruttore intelligente compatto progettato per il controllo e la gestione dell'energia elettrica in ambienti domestici e industriali. Grazie alla sua tecnologia avanzata, consente di monitorare il consumo energetico in tempo reale e di automatizzare l'accensione e lo spegnimento di apparecchi elettrici tramite connessione Wi-Fi. Il design compatto facilita l'installazione all'interno di quadri elettrici standard, garantendo una perfetta integrazione con impianti esistenti. Questo prodotto è ideale per chi desidera ottimizzare l'efficienza energetica e migliorare il controllo degli impianti elettrici con soluzioni smart.

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Altro

Tipologia

Relè

corrente nominale

16 A

numero di canali

1

tipo di carico

Universale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Tipo superficie

Opaco

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

Produttore

Interruttore intelligente Shelly 1PM Gen3 4-pack controllo energia Wi-Fi casa e industria