Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
SH8070700
Cod. Produttore
8070700
Cod. EAN
3800238070700

Informazioni di prodotto

Shelly 1 Gen4 4-pack

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Shelly 1 Gen4 è un dispositivo compatto e versatile progettato per il controllo intelligente degli impianti elettrici. Grazie alla sua tecnologia avanzata, permette di gestire luci e apparecchiature elettriche da remoto, integrandosi facilmente con sistemi domotici esistenti. Il design minimalista e le dimensioni ridotte facilitano l’installazione anche in spazi limitati. Questo modulo supporta il controllo tramite app e comandi vocali, offrendo una soluzione efficiente per automatizzare l’ambiente domestico o lavorativo con affidabilità e semplicità d’uso.

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base

colore

Blu

Tipologia

Relè

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

16 A

numero di canali

1

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Universale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

ingresso stazione secondaria

utilizzabile con segnalatore di movimento

utilizzabile con tasto radio

utilizzabile con segnalatore di presenza

utilizzabile con tasto

utilizzabile con interruttore a tempo/timer

Tipo superficie

Opaco

Supporto disponibile IFTTT

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

Compatibile con Apple HomeKit

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

Shelly 1 Gen4 modulo controllo intelligente luci e impianti elettrici compatto 4-pack