Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790240
Cod. Produttore
BIZ790240

Informazioni di prodotto

  • Isolamento: 1000 V
  • Pinza spelafili: 160 mm
  • Pinza universale: 180 mm
  • Tronchese diagonale: 200 mm
  • Pinza becchi semitondi: 200 mm
  • Finitura: Cromato
  • Norma: IEC 60900
  • Serie: Premium

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit composto da quattro pinze isolate per uso elettrico fino a 1000 V, con finitura cromata che garantisce un'eccellente resistenza alla corrosione. Include una pinza per denudare regolabile da 160 mm, una pinza universale da 180 mm, un tronchese rinforzato diagonale da 200 mm e una pinza con nasi semicircolari lunghi da 200 mm. Tutti gli strumenti sono conformi alla norma IEC 60900, assicurando sicurezza e affidabilità nelle operazioni di manutenzione e installazione elettrica. Il rivestimento isolante e la qualità dei materiali rendono il kit ideale per professionisti che richiedono strumenti durevoli e performanti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Kit da 4 pinze isolate 1000 V Premium composto da: 1 pinza spelafili regolabile 160 mm. 1 pinza universale 180 mm. = 1 pinza a taglio diagonale rinforzata da 200 mm, 1 pinza a becchi semitondi lunghi dritti 200 mm. Cromato.

imballaggio

Cartone

set per montatore impianti di riscaldamento/sanitari

set per elettromontatore

numero totale di utensili

4

numero di pinze

4

Produttore

Kit 4 pinze isolate 1000 V Premium per impianti elettrici