Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
SH5268339
Cod. Produttore
5268339
Cod. EAN
3800235268339

Informazioni di prodotto

Shelly BLU TRV 3-pack + 1x BLU Gateway Gen3
Descrizione del produttore: Il prodotto comprende un set di dispositivi Shelly Blu TRV, progettati per il controllo intelligente della temperatura tramite valvole termostatiche. Il kit include tre unità Shelly Blu TRV, ideali per la regolazione efficiente del riscaldamento domestico, e un dispositivo Blu Gate che consente la gestione centralizzata e l'integrazione con sistemi di domotica. Questo insieme offre una soluzione completa per il controllo remoto e automatizzato del comfort ambientale, garantendo risparmio energetico e facilità d’uso. Realizzati con materiali di alta qualità, i dispositivi sono compatibili con diverse tipologie di impianti elettrici e si distinguono per l’affidabilità e la connettività avanzata.

colore

Bianco

Tipologia

Diritto

Con posizione zero (off)

Funzionamento tramite interfaccia web

Funzionamento tramite app

Comando via Bluetooth

Collegamento elemento di regolazione termostatica

Raccordo di serraggio

Programma orario

Elemento di regolazione

Motore elettrico

Con protezione antigelo

Campo di regolazione blocco/limitazione

Adatto per radiatore

Dimensione dell'elemento di regolazione termostatico

Altro

Adatto per il riscaldamento

intervallo di regolazione

5 ... 30 °C

Produttore

Shelly BLU TRV 3-pack valvole termostatiche smart controllo riscaldamento domestico con Blu Gateway Gen3 gestione domotica risparmio energetico