Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Cod. Rexel
LO1910003672006
Cod. Produttore
1910003672-00006

Informazioni di prodotto

Il KIT 3537 OPALE NERO offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione semplice e rapida grazie alla compatibilità con diversi sistemi di montaggio
  • Materiali di alta qualità per una maggiore durabilità e resistenza
  • Design versatile adatto a molteplici applicazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Finitura nero opaco elegante e resistente all’usura
  • Prodotto durevole che garantisce prestazioni costanti nel tempo
  • Contributo al risparmio energetico grazie all’efficienza del sistema di illuminazione lineare
Il KIT 3537 OPALE NERO è un prodotto versatile e di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Con una lunghezza di 1287,5 mm, questo kit è ideale per una varietà di applicazioni, garantendo prestazioni eccellenti in ogni situazione. La sua finitura in nero opaco non solo conferisce un aspetto elegante, ma offre anche una protezione efficace contro l'usura e le abrasioni. Realizzato con materiali di alta qualità, il KIT 3537 OPALE NERO assicura durabilità e resistenza nel tempo, rendendolo una scelta affidabile per professionisti e appassionati del settore elettrico. La sua compatibilità con diversi sistemi di montaggio lo rende estremamente versatile, permettendo un'installazione semplice e rapida. Con questo kit, ogni progetto elettrico può raggiungere nuovi standard di qualità e funzionalità. Descrizione del produttore: Il KIT 3537 OPALE NERO è un prodotto versatile e di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Con una lunghezza di 1287,5 mm, questo kit è ideale per una varietà di applicazioni, garantendo prestazioni eccellenti in ogni situazione. La sua finitura in nero opaco non solo conferisce un aspetto elegante, ma offre anche una protezione efficace contro l'usura e le abrasioni. Realizzato con materiali di alta qualità, il KIT 3537 OPALE NERO assicura durabilità e resistenza nel tempo, rendendolo una scelta affidabile per professionisti e appassionati del settore elettrico. La sua compatibilità con diversi sistemi di montaggio lo rende estremamente versatile, permettendo un'installazione semplice e rapida. Con questo kit, ogni progetto elettrico può raggiungere nuovi standard di qualità e funzionalità.

Produttore

KIT 3537 OPALE NERO L 1287,5 MM.