›

KIT 3 TERM.SHRD M400 1P L

Cod. Rexel MSTS400-13
Cod. Produttore TS400-13
Cod. EAN 3605340559354

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT 3 TERM.SHRD M400 1P L
  • Tensione nominale: 400 V
  • Numero poli: 1P
  • Materiale: Alta qualità
  • Montaggio: Facile e rapido
  • Durata: Elevata resistenza
  • Applicazioni: Versatile
  • Serie: M400

Descrizione del prodotto

Il KIT 3 TERM.SHRD M400 1P L è un componente essenziale per tutti coloro che cercano soluzioni di alta qualità nel settore elettrico. Progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile, questo kit è realizzato con materiali di prima scelta, assicurando una resistenza e durata nel tempo. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni, rendendolo un'ottima scelta per professionisti e hobbisti. Con un design che facilita il montaggio, questo kit è perfetto per chi desidera ottimizzare i propri impianti elettrici. La qualità dei materiali utilizzati assicura una protezione efficace e una performance costante, contribuendo a un funzionamento senza intoppi. Scegliere il KIT 3 TERM.SHRD M400 1P L significa investire in un prodotto che unisce innovazione e praticità, per risultati sempre eccellenti nel lavoro elettrico. Descrizione del produttore: Il KIT 3 TERM.SHRD M400 1P L è un componente essenziale per tutti coloro che cercano soluzioni di alta qualità nel settore elettrico. Progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile, questo kit è realizzato con materiali di prima scelta, assicurando una resistenza e durata nel tempo. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni, rendendolo un'ottima scelta per professionisti e hobbisti. Con un design che facilita il montaggio, questo kit è perfetto per chi desidera ottimizzare i propri impianti elettrici. La qualità dei materiali utilizzati assicura una protezione efficace e una performance costante, contribuendo a un funzionamento senza intoppi. Scegliere il KIT 3 TERM.SHRD M400 1P L significa investire in un prodotto che unisce innovazione e praticità, per risultati sempre eccellenti nel lavoro elettrico.
KIT 3 TERM.SHRD M400 1P L