Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Accessori di Misurazione Portatili /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700151
Cod. Produttore
BIZ700151
Cod. EAN
3700420301417

Informazioni di prodotto

  • Tipo pila: LR41 o SR41
  • Quantità: Set da 3 pile
  • Applicazione: Per lampadina LED
  • Imballaggio: Blister con cartoncino
  • Dimensioni blister: 14x5x3 cm
  • Peso netto blister: 0,01 kg
  • Confezionamento: Cartone x20
  • Serie: Biz Baguette

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Set di 3 pile di ricambio tipo LR41 o SR41, progettate per garantire una lunga durata e affidabilità. Queste pile a pastiglia sono ideali per l'alimentazione di dispositivi elettronici di piccole dimensioni, in particolare per lampadine a LED come il modello BIZ 700 135. Il kit è confezionato in blister con cartoncino, facilitando la conservazione e la sostituzione delle batterie. Le pile offrono una soluzione pratica e compatta per mantenere sempre funzionanti gli apparecchi elettrici che richiedono questo tipo di alimentazione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Kit di 3 pile per mini LED. Pila LR41 o SR41 per lampadina LED (BIZ 700 135).

tensione nominale

1 V

Tipologia

Altro

designazione della dimensione

Pila a pastiglia

portata

32 MILLIAMPEREHOUR

diametro

8 mm

designazione IEC

SR 41

lunghezza

12 mm

altezza inclusi i poli

12 mm

Serie

Biz Baguette

Produttore

Kit 3 pile ricambio LR41 per mini LED installazioni elettriche