Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
SH5268322
Cod. Produttore
5268322
Cod. EAN
3800235268322

Informazioni di prodotto

Shelly BLU TRV 2-pack + 1x BLU Gateway Gen3
Descrizione del produttore: Shelly Blu TRV è un dispositivo elettrico innovativo che consente il controllo intelligente della temperatura ambiente. Il kit include due valvole termostatiche e un gateway Blu per una gestione centralizzata e semplice tramite rete wireless. Progettato per un’installazione facile e compatibile con diversi sistemi di riscaldamento, garantisce efficienza energetica e comfort personalizzato. Grazie alla connettività avanzata, permette di regolare la temperatura da remoto, ottimizzando i consumi e migliorando il benessere domestico. Il design compatto e moderno si integra perfettamente in ogni ambiente.

colore

Bianco

Tipologia

Diritto

Con posizione zero (off)

Funzionamento tramite interfaccia web

Funzionamento tramite app

Comando via Bluetooth

Collegamento elemento di regolazione termostatica

Raccordo di serraggio

Programma orario

Elemento di regolazione

Motore elettrico

Con protezione antigelo

Campo di regolazione blocco/limitazione

Adatto per radiatore

Dimensione dell'elemento di regolazione termostatico

Altro

Adatto per il riscaldamento

intervallo di regolazione

5 ... 30 °C

Produttore

Shelly BLU TRV kit valvole termostatiche intelligenti 2 pezzi con gateway wireless controllo temperatura ambiente riscaldamento domestico