Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
SH5261910
Cod. Produttore
5261910
Cod. EAN
3800235261910

Informazioni di prodotto

Shelly 2PM Gen3 2-pack
Descrizione del produttore: Shelly 2PM Gen3 è un dispositivo elettrico avanzato progettato per il controllo intelligente degli impianti domestici. Questo modulo consente di gestire due carichi separati con monitoraggio del consumo energetico in tempo reale, offrendo un'efficienza ottimale e risparmio energetico. Facile da integrare in impianti esistenti, supporta connessioni Wi-Fi per un controllo remoto tramite app dedicata. La compatibilità con diversi sistemi di automazione domestica lo rende ideale per chi desidera una gestione smart e personalizzata dell'illuminazione e degli apparecchi elettrici, garantendo sicurezza e affidabilità.

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Altro

Tipologia

Relè

corrente nominale

10 A

numero di canali

2

tipo di carico

Universale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Tipo superficie

Opaco

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

Produttore

Shelly 2PM Gen3 modulo controllo intelligente doppio canale con monitoraggio consumo Wi-Fi casa automazione