Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
SH8070816
Cod. Produttore
8070816
Cod. EAN
3800238070816

Informazioni di prodotto

Shelly 1PM Mini Gen4 2-pack

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore intelligente Shelly 1PM Mini Gen4 in confezione da 2, progettato per il controllo e la gestione remota dei carichi elettrici. Questo dispositivo compatto consente di monitorare il consumo energetico in tempo reale, garantendo efficienza e sicurezza nell'automazione domestica. Ideale per l'integrazione in impianti elettrici esistenti, offre un'installazione semplice e una compatibilità elevata con vari sistemi di domotica. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e affidabilità nel tempo.

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base

colore

Rosso

Tipologia

Relè

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

8 A

numero di canali

1

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Universale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

ingresso stazione secondaria

utilizzabile con segnalatore di movimento

utilizzabile con tasto radio

utilizzabile con segnalatore di presenza

utilizzabile con tasto

utilizzabile con interruttore a tempo/timer

Tipo superficie

Opaco

Supporto disponibile IFTTT

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

Compatibile con Apple HomeKit

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

Kit 2x Shelly 1PM Mini Gen4 Wi-Fi con misura