Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
SH5261606
Cod. Produttore
5261606
Cod. EAN
3800235261606

Informazioni di prodotto

Shelly 1PM Mini Gen3 2-pack

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Shelly 1PM Mini Gen3 è un dispositivo compatto e intelligente progettato per il controllo e la gestione dell'energia elettrica in ambienti domestici e professionali. Consente il monitoraggio in tempo reale dei consumi energetici e offre funzionalità avanzate di automazione tramite connessione Wi-Fi. Grazie alle sue dimensioni ridotte, si integra facilmente in impianti elettrici esistenti senza occupare spazio eccessivo. Questo modulo supporta il controllo remoto e la programmazione personalizzata, migliorando l'efficienza energetica e la comodità d'uso. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nell'uso quotidiano.

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Altro

Tipologia

Relè

corrente nominale

8 A

numero di canali

1

tipo di carico

Universale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Tipo superficie

Opaco

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

Produttore

Kit 2x Shelly 1PM Mini Gen3 relè compatti misura