Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
SH8070724
Cod. Produttore
8070724
Cod. EAN
3800238070724

Informazioni di prodotto

Shelly 1PM Gen4 2-pack
Descrizione del produttore: Shelly 1PM Gen4 è un dispositivo intelligente per il controllo e la gestione dei carichi elettrici. Progettato per garantire un monitoraggio preciso del consumo energetico, consente di ottimizzare l'uso dell'energia in ambienti domestici e professionali. Grazie alla sua compattezza e facilità di installazione, si integra perfettamente negli impianti elettrici esistenti, offrendo funzionalità avanzate come il controllo remoto e l'automazione tramite app dedicate. Ideale per chi cerca soluzioni innovative per il risparmio energetico e la domotica, Shelly 1PM Gen4 assicura affidabilità e prestazioni elevate.

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base

colore

Rosso

Tipologia

Relè

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

16 A

numero di canali

1

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Universale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

ingresso stazione secondaria

utilizzabile con segnalatore di movimento

utilizzabile con tasto radio

utilizzabile con segnalatore di presenza

utilizzabile con tasto

utilizzabile con interruttore a tempo/timer

Tipo superficie

Opaco

Supporto disponibile IFTTT

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

Compatibile con Apple HomeKit

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

Shelly 1PM Gen4 2-pack dispositivo intelligente controllo carichi monitoraggio consumo domotica