Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
SH5261804
Cod. Produttore
5261804
Cod. EAN
3800235261804

Informazioni di prodotto

Shelly 1PM Gen3 2-pack
Descrizione del produttore: Shelly 1PM Gen3 è un dispositivo intelligente progettato per il controllo e la gestione dell’energia elettrica in ambienti domestici e professionali. Questo modulo compatto consente di monitorare il consumo energetico in tempo reale e di gestire a distanza l’accensione e lo spegnimento di apparecchi elettrici tramite connessione Wi-Fi. La versione 2-pack offre una soluzione versatile per l’automazione di più dispositivi, garantendo efficienza e risparmio energetico. Facile da installare e compatibile con vari sistemi di domotica, Shelly 1PM Gen3 rappresenta un'innovazione nel campo dei materiali elettrici per il controllo intelligente dell’energia.

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Altro

Tipologia

Relè

corrente nominale

16 A

numero di canali

1

tipo di carico

Universale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Tipo superficie

Opaco

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

Produttore

Shelly 1PM Gen3 2-pack modulo controllo energia Wi-Fi domotica risparmio elettrico