Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
SH8070793
Cod. Produttore
8070793
Cod. EAN
3800238070793

Informazioni di prodotto

Shelly 1 Mini Gen4 2-pack
Descrizione del produttore: Shelly 1 Mini Gen4 è un dispositivo compatto e versatile progettato per il controllo intelligente degli impianti elettrici. Questo modulo consente di gestire luci e apparecchiature elettriche tramite connessione wireless, integrandosi facilmente in sistemi domotici esistenti. Grazie alle sue dimensioni ridotte, si adatta perfettamente a spazi ristretti, garantendo un'installazione semplice e discreta. Il dispositivo supporta il controllo remoto, la programmazione temporizzata e la compatibilità con assistenti vocali, offrendo una soluzione efficiente per l'automazione domestica. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura affidabilità e sicurezza nell'uso quotidiano.

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base

colore

Blu

Tipologia

Relè

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

8 A

numero di canali

1

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Universale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

ingresso stazione secondaria

utilizzabile con segnalatore di movimento

utilizzabile con tasto radio

utilizzabile con segnalatore di presenza

utilizzabile con tasto

utilizzabile con interruttore a tempo/timer

Tipo superficie

Opaco

Supporto disponibile IFTTT

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

Compatibile con Apple HomeKit

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

Shelly 1 Mini Gen4 modulo controllo intelligente luci e apparecchi elettrici domotica 2-pack