Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
SH5261583
Cod. Produttore
5261583
Cod. EAN
3800235261583

Informazioni di prodotto

Shelly 1 Mini Gen3 2-pack
Descrizione del produttore: Shelly 1 Mini Gen3 è un dispositivo compatto e versatile progettato per il controllo intelligente degli impianti elettrici. Grazie alle sue dimensioni ridotte, si integra facilmente all'interno di scatole da incasso standard, rendendo semplice l'automazione di luci e apparecchiature elettriche. Supporta il controllo remoto tramite app e consente la gestione tramite comandi vocali, offrendo una soluzione efficiente per la domotica. Il dispositivo è compatibile con diversi protocolli di comunicazione, garantendo un'installazione flessibile e affidabile in ambienti residenziali e commerciali. La confezione include due unità, ideali per chi desidera ampliare il proprio sistema di automazione con prodotti di alta qualità e prestazioni elevate.

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Altro

Tipologia

Relè

corrente nominale

8 A

numero di canali

1

tipo di carico

Universale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Tipo superficie

Opaco

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

Produttore

Shelly 1 Mini Gen3 2-pack dispositivo compatto controllo intelligente impianti elettrici domotica residenziale e commerciale