Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
SH8070694
Cod. Produttore
8070694
Cod. EAN
3800238070694

Informazioni di prodotto

Shelly 1 Gen4 2-pack

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Shelly 1 Gen4 è un dispositivo elettrico compatto e versatile progettato per l'automazione domestica. Consente il controllo remoto di luci e apparecchiature elettriche tramite connessione Wi-Fi, integrandosi facilmente in impianti esistenti senza necessità di modifiche complesse. Grazie alla sua tecnologia avanzata, offre funzionalità di programmazione, monitoraggio dei consumi e compatibilità con assistenti vocali. La confezione include due unità, ideali per chi desidera gestire più punti luce o dispositivi con un unico sistema intelligente. Questo prodotto rappresenta una soluzione affidabile e moderna per migliorare il comfort e l'efficienza energetica della casa.

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base

colore

Blu

Tipologia

Relè

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

16 A

numero di canali

1

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Universale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

ingresso stazione secondaria

utilizzabile con segnalatore di movimento

utilizzabile con tasto radio

utilizzabile con segnalatore di presenza

utilizzabile con tasto

utilizzabile con interruttore a tempo/timer

Tipo superficie

Opaco

Supporto disponibile IFTTT

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

Compatibile con Apple HomeKit

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

Shelly 1 Gen4 2-pack dispositivo automazione domestica Wi-Fi controllo luci e consumi