Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /

Cod. Rexel
UR1784/782
Cod. Produttore
1784/782
Cod. EAN
8021156073733

Informazioni di prodotto

  • Serie: 2Voice
  • Tecnologia: 2 fili
  • Videocitofono: VOG5 vivavoce
  • Pulsantiera: Mikra2 2 tasti
  • Display: 4,3" colore
  • Chiamate: fino a 4 videocitofoni
  • Alimentazione: 6 moduli DIN
  • Compatibilità: rinvio su smartphone
Kit composto da due interruttori unipolari monofase modello Mikra VOG5, progettati per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Ideali per applicazioni residenziali e commerciali, questi dispositivi assicurano un controllo efficace del flusso elettrico, contribuendo a proteggere le apparecchiature e a prevenire sovraccarichi. Realizzati con materiali di alta qualità, offrono durata nel tempo e facilità di installazione, rappresentando una soluzione versatile per la gestione dell’energia elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Kit videocitofonico bifamiliare a 2 fili con tecnologia 2Voice con videocitofono VOG5 vivavoce e pulsantiera da appoggio Mikra2 a 2 tasti.Consente di usufruire di tutte le funzionalità ed accessori del sistema 2Voice. Possibilità di avere fino a 4 videocitofoni con chiamata in contemporanea per ciascuna famiglia e di effetuare fino a 3 chiamate intercomunicanti verso gli altri videocitofoni. Il kit è compatibile con la funzione di rinvio di chiamata su smartphone mediante l'utilizzo del dispositivo opzionale 1083/58A. Il kit è composto da: - n° 1 cod. 1784/2 Pulsantiera bifamiliare video, Mikra2 - n° 2 cod. 1760/6 Videocitofono vivavoce VOG5, bianco, display 4,3" - n° 1 cod. 1083/23 Alimentatore colonna 2Voice 6 moduli DIN - n° 1 cod. 1083/55 Distributore 4 utenze, sistema 2voice

Produttore

Kit videocitofonico bifamiliare 2 fili 2Voice VOG5 Mikra2