Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ771059
Cod. Produttore
BIZ771059

Informazioni di prodotto

  • Kit 25 ganci porta-attrezzi
  • Ganci singoli e doppi
  • Clip incluse per fissaggio
  • Da integrare su pannello forato
  • Altezza: 40 cm
  • Lunghezza: 60 cm
  • Profondità: 40 cm
  • Serie: BIZ VÉHICULES

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit composto da 25 ganci porta-utensili in metallo, ideale per l'organizzazione e il fissaggio degli attrezzi su pannelli perforati. Include ganci singoli, doppi e clip, permettendo una versatile disposizione degli utensili per un accesso rapido e ordinato. Progettato per essere integrato facilmente su banchi da lavoro con pannello forato, questo set garantisce robustezza e praticità nell'uso quotidiano, ottimizzando lo spazio di lavoro e migliorando l'efficienza operativa. La confezione è contenuta in una busta di plastica con cavallotto, con dimensioni compatte e peso contenuto per una gestione agevole. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: Kit di 25 porta-attrezzi da incorporare al pannello forato dei kit di allestimento dei veicoli commerciali. Ganci semplici, ganci doppi e clip.

Numero di parti

25

Adatto per lamiera forata

Serie

BIZ V / HICULES

Produttore

Kit 25 ganci porta-utensili metallo per pannelli forati veicoli