Descrizione del prodotto
Set da 200 capicorda e manicotti preisolati di alta qualità, ideali per applicazioni elettriche. Il kit comprende capicorda rotondi in varie misure e colori (rosso, blu e giallo) per conduttori da 0,5 a 6 mm² con terminali di dimensioni M4, M5, M6 e M8, oltre a manicotti e clip femmina per connessioni sicure e affidabili. I capicorda e i manicotti sono realizzati con piatti in rame elettrolitico e isolante in PVC, garantendo resistenza e durata nel tempo. Le clip sono in ottone. Il prodotto è certificato e conforme alla direttiva RoHS, con una temperatura massima di utilizzo di 105 °C e tensione fino a 600V per capicorda e forcelle, mentre clip e manicotti supportano fino a 75 °C e 300V. La confezione in scatola di plastica permette un facile stoccaggio e trasporto.
Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Set da 200 capicorda e manicotti preisolati.