› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Kit 2 Jumper U 2+2PS Tmax T7D/PV 1250V DC quadro elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSA1SDA070429R
Cod. Produttore 1SDA070429R1
Cod. EAN 8015644725747

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT 2JUMPER U 2+2PS
  • Tensione DC: 1100-1500V
  • Corrente nominale: 1250 A
  • Numero poli: 4p
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tipo kit: 2 jumper
  • Normativa: IEC
  • Applicazione: Per T7D/PV 1250

Descrizione del prodotto

Kit di jumper per interruttori Tmax T7D/PV, progettato per garantire connessioni elettriche affidabili e sicure in impianti fino a 1500V. Il kit comprende due jumper a U con configurazione 2+2 poli per fornire un collegamento stabile e resistente, adatto per portate fino a 1250A e 1600A. Realizzato con materiali di alta qualità, consente un'installazione semplice e sicura grazie alla compatibilità con accessori dedicati e al fissaggio con coppie di serraggio specifiche. Ideale per applicazioni industriali e sistemi di distribuzione elettrica, assicura continuità e protezione ottimali nel cablaggio degli interruttori. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 2 JUMPER KIT TO -U- FOR T7D/PV 1250 4p 1100-1500V DC IEC 2+2PS

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax T

Kit 2 Jumper U 2+2PS Tmax T7D/PV 1250V DC quadro elettrico