Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Avvolgitori, Sonde Tira-Cavi e Fili /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700153
Cod. Produttore
BIZ700153
Cod. EAN
3700420301431

Informazioni di prodotto

  • Kit 2 guide flessibili a memoria
  • Guida 1: lunghezza 17,5 cm
  • Guida 2: lunghezza 25 cm
  • Materiale flessibile e resistente
  • Facilita il passaggio del cavo
  • Trattiene il cavo nelle guaine
  • Confezionamento in busta plastica
  • Serie Biz Baguette

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit composto da due guide flessibili a memoria di forma, una da 17,5 cm e una da 25 cm, progettate per trattenere perfettamente il cavo durante il passaggio nelle guaine. Questi strumenti garantiscono facilità e precisione nell'installazione di cavi elettrici, assicurando una guida stabile e flessibile che mantiene la forma desiderata per facilitare il posizionamento anche negli spazi più angusti. Realizzate con materiali resistenti, le guide offrono durata e affidabilità per applicazioni professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Kit di 2 guide flessibili con memoria di forma: 1 guida flessibile con memoria di forma da 17,5 cm e 1 guida flessibile con memoria di forma da 25 cm. Il prodotto consente di far passare le aste più facilmente nello spazio in cui vengono inserite.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

Biz Baguette

Produttore

Kit 2 guide flessibili memoria forma per impianti elettrici